text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex hosszú orrú fogó 3013140 3013-140mm


Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 4.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszám K1030.310.140
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 140
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Összenyomó alak Trapéz alakú tömörítés
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 80
Árucikk kód 8203200000
Type Long Nose Pliers

Leírás

Hosszú orrú fogó nagy teherbírású és kopásálló. Alkalmas a könnyen hozzáférhető helyeken való fogásra. hosszú, trapéz alakú pofák. - Pofa vastagság (illesztés) (T1): 8,0mm- Szélesség (W4): 2,5 mm- A csúcsok vastagsága (T2): 4.0mm- Pofa hossza (L3): 42.0mm- Fej szélessége (W3): 15.0mm

Cikkszámok

Cikkszám K1030.310.140
EAN 4003773016298
UBB 419100388968
UNSPSC 27112134
Gyártó cikksz 30 13 140
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.