text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex tűhegyes kombinált fogó kötéllel egyenes hegyű acél egyenes hegyű fekete Atramentált 145mm


Tűhegyes kombinált fogó Minden gyakori szerelési és javítási munkához... praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes állkapcsoknak (csavarodásgátló) köszönhetően. az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. a fogófelületbe maratott ho

Cikkszám 2L380888
Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 145
Anyag Acél
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 145
Anyag Acél
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Tűhegyes kombinált fogó Minden gyakori szerelési és javítási munkához... praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes állkapcsoknak (csavarodásgátló) köszönhetően. az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. a fogófelületbe maratott horony lehetővé teszi az apró alkatrészek, például szögek, csapok és csavarok megfogását és kihúzását. A megbízható és változatos kombinált fogó, ha úton-útfélen van. Könnyű vágás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. Hosszú élettartam és stabil hegyek. fogó kötélrögzítési ponttal az esésvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,0 mm- Vágási kapacitások kemény drót (átmérő): Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 8,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: 16,0mm²- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 2L380888
EAN 4003773080640
UBB 500641738132
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 08 22 145 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.