text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex tűhegyes kombinált fogó kötéllel, buborékcsomagban, egyenes hegyű 145mm


Tűhegyű kombinált fogó Minden gyakori szerelési és javítási munkához... praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes állkapcsoknak (csavarodásgátló) köszönhetően. az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. a fogófelületbe maratott horony lehetővé teszi az apró alkatrészek, például szögek, csapok és csavarok megfogását és kihúzását. A megbízható és változatos kombinált fogó, ha úton-útfélen van. Könnyű vágás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. Hosszú élettartam és stabil hegyek. fogó kötélrögzítési ponttal esésvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási képességek kemény drót (átmérő): Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 8,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszám 1J443070
Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 145
Anyag Acél
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 145
Anyag Acél
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000

Leírás

Tűhegyű kombinált fogó Minden gyakori szerelési és javítási munkához... praktikus használat szűk helyeken történő munkavégzéskor a vékony fejkialakításnak és a hegyes állkapcsoknak (csavarodásgátló) köszönhetően. az egyik oldalon speciális domború kontúrral ellátott fogófelületek a lapos alkatrészek biztonságos megfogásához. a fogófelületbe maratott horony lehetővé teszi az apró alkatrészek, például szögek, csapok és csavarok megfogását és kihúzását. A megbízható és változatos kombinált fogó, ha úton-útfélen van. Könnyű vágás a nagy tőkeáttételű csuklónak köszönhetően. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. A vágóélek ráadásul indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 61 HRC. Hosszú élettartam és stabil hegyek. fogó kötélrögzítési ponttal esésvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,0mm- Vágási képességek kemény drót (átmérő): Ø 2,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálú: Ø 8,0mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 16,0mm²- Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 1J443070
EAN 4003773080657
UBB 500641738397
UNSPSC 27112139
Gyártó cikksz 08 22 145 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.