text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex többszörös csúszásgátló csavarkulcs csúszásmentes műanyag bevonattal, szürke, atramentált 250 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Többszörös csúszókulcs metrikus és angolszász anyákhoz és csavarokhoz, amelyek lapszélessége 10 és 32 mm (3/8 és 1 1/4 között) közötti, önzáró 17 mm-től: nem csúszik a munkadarabon. Metrikus vagy birodalmi hatszögletű csavarok holtjátékmentes megfogása, a csavarfejek lekerekítése nélkül. A lekerekített, rozsdás vagy vastag bevonatú csavarok és csavarok megbízható és szoros megfogása. Ideális a járművek fékrendszerein végzett munkákhoz. Csavaros kötések gyors meghúzása racsnis működéssel. Gombnyomásra történő beállítás a munkadarabon, egy kézzel is lehetséges. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélesség. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Kedvező karhatás: optimális erőátvitel. Becsípődésgátló megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Egy kulcskészletet helyettesít, ideális a záróanyák meghúzásához. önkiszolgáló kártya/buborékcsomag. - Beállítási pozíciók: 15- Teljesítmények anyákhoz: Ø 3/8 - 1 1/4in- Teljesítmények anyákhoz: Ø 10 - 32 mm

Artikelnummer K1085.410.251
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 322
Árucikk kód 8204120000
Verpakt per 1

Specificaties

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 250
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 322
Árucikk kód 8204120000
Type Multiple Slip Joint Spanner in Blister Pack

Omschrijving

Többszörös csúszókulcs metrikus és angolszász anyákhoz és csavarokhoz, amelyek lapszélessége 10 és 32 mm (3/8 és 1 1/4 között) közötti, önzáró 17 mm-től: nem csúszik a munkadarabon. Metrikus vagy birodalmi hatszögletű csavarok holtjátékmentes megfogása, a csavarfejek lekerekítése nélkül. A lekerekített, rozsdás vagy vastag bevonatú csavarok és csavarok megbízható és szoros megfogása. Ideális a járművek fékrendszerein végzett munkákhoz. Csavaros kötések gyors meghúzása racsnis működéssel. Gombnyomásra történő beállítás a munkadarabon, egy kézzel is lehetséges. Finombeállítás a különböző méretű munkadarabokhoz való optimális alkalmazkodáshoz és kényelmes fogantyúszélesség. Dobozcsuklós kialakítás a nagy stabilitás érdekében a kettős vezetésnek köszönhetően. A csuklócsavar megbízható rögzítése: nincs véletlen elmozdulás. Kedvező karhatás: optimális erőátvitel. Becsípődésgátló megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. Egy kulcskészletet helyettesít, ideális a záróanyák meghúzásához. önkiszolgáló kártya/buborékcsomag. - Beállítási pozíciók: 15- Teljesítmények anyákhoz: Ø 3/8 - 1 1/4in- Teljesítmények anyákhoz: Ø 10 - 32 mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1085.410.251
EAN 4003773060109
UBB 500503501859
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 87 41 250 SB
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.