text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex többfunkciós fogó egyenes hegyű acél Fekete Atramentált 200mm


Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, huzalkötegek lecsupaszításához és krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat sérülés nélkül fogják meg, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófelületek tisz

Cikkszám 1Z835293
Szigetelt Igen
Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Olaj edzett
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²) 0.75to2.5 - 0.75to2.5
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Villanyszerelő fogó 6 funkció egy fogóban. lapos és kerek anyagok megfogásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, huzalkötegek lecsupaszításához és krimpeléséhez. A hegyek közelében lévő sima felületek az egyes magokat sérülés nélkül fogják meg, fogazott fogófelületek és csőfogás a lapos és kerek anyagok megfogásához. A markolófelületek tisztán vágott külső éle a süllyesztett csatlakozó dobozok megmunkálásához és az átvezető lyukak gödrözésének eltávolításához. Húzófuratok 0,75-1,5 mm² és 2,5 mm² méretű vezetékekhez. Krimpelő szerszám 0,5 - 2,5 mm²-es vezetékhüvelyekhez. Kábelolló (indukciósan edzett) precíziós vágóélekkel 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm-ig terjedő réz- és alumíniumkábelekhez. Vékony méretek a könnyű hozzáférés érdekében. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. - Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: Ø 15 mm- Vágási kapacitás rézkábel, többszálas: 50mm²- Egyszálas szálaknál a lefejtési kapacitás: Négyzetmilliméterben kifejezett kapacitás: 0,5 - 2,5 mm² - AWG: 1 / 0

Cikkszámok

Cikkszám 1Z835293
EAN 4003773075240
UBB 500513362748
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 13 81 200
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.