text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szigetelőszőnyeg gumi 1000 x 10000 x 4mm


Szigetelőszőnyeg Szigetelésre, ha feszültség alatt vagy feszültség alatt álló részek közelében dolgozik. Szavatossági idő: lásd a termék címkéjét. - Vastagság: Vastagság: 3.0mm- Méretek: 3.0mm- Méretek: 3.0mm: 10.000 x 1.000mm

Cikkszám 7K461456
Szélesség 10000
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 10000
Csúszásgátló réteggel Nem
Tekercsben Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 10000
Vastagság (mm) 3
Hosszúság (mm) 10000
Csúszásgátló réteggel Nem
Tekercsben Igen
Átlátszó Nem
Névleges feszültség legfeljebb (V) 1000
Változat medenceként Nem
Márka Knipex

Leírás

Szigetelőszőnyeg Szigetelésre, ha feszültség alatt vagy feszültség alatt álló részek közelében dolgozik. Szavatossági idő: lásd a termék címkéjét. - Vastagság: Vastagság: 3.0mm- Méretek: 3.0mm- Méretek: 3.0mm: 10.000 x 1.000mm

Cikkszámok

Cikkszám 7K461456
EAN 4003773077855
UBB 500641820120
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98 67 25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.