text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szerszámválaszték BIG Twin electrics 63 részes kemény tokban villanyszerelők számára


Szerszámtáska BIG Twin Electric Felszerelve 14 KNIPEX szerszámmal, összesen 63 márkaszerszámmal, részben VDE-ellenőrzéssel a DIN EN 60900 szabvány szerint. Összesen 95 behelyezési lehetőséggel. Max. hasznos teherbírás: 25 kg. Térfogat: 38 liter. Szabadon áll minden nyitási helyzetben a kétoldali csuklós mechanizmussal ellátott, pattintható fedlettartókn

Cikkszám 4E133468
Csomagolás Ügy
Villanyszerelő készlet Igen
Kábelvágók száma 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Villanyszerelő készlet Igen
Kábelvágók száma 2
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 3
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 5
Karimás csavarhúzók száma 5
dugókulcsbetétek száma 9
Nyitott végű csavarkulcsok száma 1
Torx csavarhúzók száma 4
Szerszámok száma összesen 63
Mérőszerszámok száma 2
Fogók száma 9
Kombikulcsok száma 1
Bitbetétek száma 15
Vizsgálati szerszámok száma 1
racsnis kulcsok száma 1
Vésők és lyukasztók száma 1
Kalapácsok száma 1
Márka Knipex
Model BIG Twin
Type Electronic Tool Set

Leírás

Szerszámtáska BIG Twin Electric Felszerelve 14 KNIPEX szerszámmal, összesen 63 márkaszerszámmal, részben VDE-ellenőrzéssel a DIN EN 60900 szabvány szerint. Összesen 95 behelyezési lehetőséggel. Max. hasznos teherbírás: 25 kg. Térfogat: 38 liter. Szabadon áll minden nyitási helyzetben a kétoldali csuklós mechanizmussal ellátott, pattintható fedlettartóknak köszönhetően, a szög szabadon állítható. Egyik vagy mindkét oldalról nyitható, az alj és a fedél egymástól függetlenül nyitható. Címkézési mező két matricával az egyedi címkézéshez. Nagy teherbírású ABS anyagból, fekete színben. Körbefutó alumíniumkeret biztonságosan rögzített, stabil, mindkét oldalra szerelhető középfallal, rugalmas hurkoknak és tizenkét kis zsebnek köszönhetően sokoldalú behelyezési lehetőségekkel. Fém zsanérokkal. Háromjegyű kombinációs zár a tok biztonságos lezárásához. Két darab fém billenőzár a fedél és az alap rögzítéséhez. Kivehető irattartó rekesz és kivehető szerszámtábla szennyeződéstaszító ikerfalú PP lapokból, 13 szerszámzsebbel. Nyomógombbal rögzíthető, 58 mm magas, rugalmas betétekkel felosztható alaptálca, fedőlap hat nagy rekesszel. - Méret külső (belső) szélesség mm: 520mm 490mm- Méret külső (belső) magasság mm: 435mm 370mm- Méret külső (belső) mélység mm: 290mm 110mmTartalom: Kívülről (belülről): 1 x 00 11 01 Knipex TwinKey® vezérlőszekrény kulcs minden szabványos szekrényhez és elzárórendszerhez (92 mm), 1 x 86 03 180 KNIPEX fogó Kulcsfogó fogó és kulcs egyetlen szerszámban (180 mm), 1 x 98 52 KNIPEX kábelkés (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX önbeálló krimpelő fogó huzalkötegekhez oldalsó hozzáféréssel (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 08 26 145 KNIPEX tűhegyes kombinált fogó (145 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech vízszivattyúfogó (180 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) keresztsüllyesztett Pozidriv® csavarokhoz (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) hornyos csavarokhoz (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX fogó elektromos szereléshez (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® univerzális csíkozószerszám jobbkezeseknek (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex átlósvágó (160 mm), 1 x 74 06 200 Knipex nagy erőkifejtésű átlósvágó (200 mm), 1 x 26 26 200 Knipex Snipex Snipex Orrú oldalvágó fogó (Gólyacsőrű fogó) (200 mm), 1 x 5003484001 Wera VDE cserélhető pengék, 16 részes, vékony, 1 x 004018 Wera 8100 SA 8 Zyklop fémreteszkészlet 28 részes (1/4), 1 x 003760 Wera Joker nyitott végű csavarkulcs (10 x 13 mm), 1 x 101-0300 Picard lakatoskalapács (300 g), 1 x 361 252 1 Rennsteig villanyszerelő véső (250 x 10 mm), 1 x 16135 Stabila 70-es típusú elektromos vízmérték (430 mm), 1 x 18115 Stabila Pocket Electric mini vízmérték (68 mm), 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16® automatikus szigetelőcsiszoló (0,08 - 16 mm²),

Cikkszámok

Cikkszám 4E133468
EAN 4003773084228
UBB 500711484518
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 00 21 42
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.