text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szerszámtáska 98 99 15


Szerszámosláda BIG Twin Move RED Electric Competence Kemény, ABS anyagból készült, piros színű konstrukció, a rendszereken való munkavégzéshez szükséges KNIPEX szerszámokkal felszerelve, DIN EN/IEC 60900 szerint tesztelve. Összesen 95 behelyezési lehetőséggel. Max. hasznos teherbírás: 30 kg. Térfogat: 38 liter. Teleszkópos fogantyúkészlet az alapban, va

Cikkszám 7H123528
Szín Fekete
Szélesség 520
Kialakítás Ügy
Magasság 435
Mélység 290
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 520
Kialakítás Ügy
Magasság 435
Mélység 290
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 42
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Knipex
Type Tool Case

Leírás

Szerszámosláda BIG Twin Move RED Electric Competence Kemény, ABS anyagból készült, piros színű konstrukció, a rendszereken való munkavégzéshez szükséges KNIPEX szerszámokkal felszerelve, DIN EN/IEC 60900 szerint tesztelve. Összesen 95 behelyezési lehetőséggel. Max. hasznos teherbírás: 30 kg. Térfogat: 38 liter. Teleszkópos fogantyúkészlet az alapban, valamint két külső, sima futású gördülő kerék. Szabadon áll minden nyitási pozícióban a kétoldali csuklós mechanizmussal ellátott, pattintható fedlettartóknak köszönhetően, a szög szabadon állítható. Egyik vagy mindkét oldalról nyitható, az alj és a fedél egymástól függetlenül nyitható. Címkézési mező két matricával az egyedi címkézéshez. Körbefutó alumíniumkeret biztonságosan rögzített, stabil, mindkét oldalra szerelhető középfallal, rugalmas hurkoknak és tizenkét kis zsebnek köszönhetően sokoldalú behelyezési lehetőségekkel. Fém zsanérok. Háromjegyű kombinációs zár a tok biztonságos lezárásához. Két darab fém billenőzár a fedél és az alap rögzítéséhez. Kivehető irattartó rekesz és kivehető szerszámtábla szennyeződéstaszító ikerfalú PP lapokból, 13 szerszámzsebbel. Nyomógombbal rögzíthető, 58 mm magas, rugalmas betétekkel felosztható alaptálca, fedőlap hat nagy rekesszel. Külső méretek (Sz x H x D): 520 x 435 x 290 mm, méretek, belső (Sz x H x M): 520 x 435 x 290 mm: 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Méret külső (belső) szélesség mm: 520mm 490mm- Méret külső (belső) magasság mm: 435mm 370mm- Méret külső (belső) mélység mm: 290mm 110mmTartalom: 1 x 11 06 160 KNIPEX Szigetelőcsiszoló nyitó rugóval, univerzális (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kábelkés (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX Csiszolókés (155 mm), 1 x 95 16 200 KNIPEX Kábelolló kettős vágóéllel (Ø 20 mm / 70 mm²), 1 x 98 40 KNIPEX T-karos hajtás 1/2 (165 mm) hajtókanállal, 1 x 98 47 10 KNIPEX hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz belső négyzettel 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz belső négyzettel 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz belső négyzettel 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX hatszögletű csavarok belső négyzetével 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX hatszögletű csavarok belső négyzetével 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX hatszögletű csavarok belső négyzetével 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX hatszögletű csavarok belső négyzetével 1/2 (19 mm), 1 x 98 47 22 KNIPEX hatszögletű csavarok belső négyzetével 1/2 (22 mm), 1 x 98 47 24 KNIPEX hatszögletű csavarok belső négyzetével 1/2 (24 mm), 1 x 98 42 KNIPEX fordítható racsni 1/2 (5 - 50 NM in 0, 25 Nm-írás), 1 x 98 45 125 KNIPEX hosszabbító rúd belső/külső négyszöggel 1/2 (+ 125 mm), 1 x 98 45 250 KNIPEX hosszabbító rúd belső/külső négyszöggel 1/2 (+ 250 mm), 1 x 08 26 145 KNIPEX tűhegyű kombinált fogó (145 mm), 1 x 87 26 250 KNIPEX Cobra® VDE High-Tech vízpumpa fogó, szigetelt (2 / 46 mm), 1 x 98 24 01 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX csavarhúzó hornyos csavarokhoz (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 40 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) hornyos csavarokhoz (0,8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) hornyos csavarokhoz (1, 0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 20 65 SL KNIPEX csavarhúzó (Slim) hornyos csavarokhoz (1,2 x 6,5 x 150 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX nyitott végű csavarkulcs (10 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX nyitott végű csavarkulcs (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX nyitott végű csavarkulcs (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX nyitott végű csavarkulcs (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX nyitott végű csavarkulcs (14 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX nyitott végű csavarkulcs (1 x 98 00), 1 x 98 00 19 KNIPEX nyitott végű csavarkulcs (1 x 98 00), 1 x 98 00

Cikkszámok

Cikkszám 7H123528
EAN 4003773084341
UBB 500711497155
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98 99 15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.