text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szerszámtáska 98 99 15 LE


Szerszámtáska BIG Twin Move RED Összesen 95 behelyezési lehetőséggel. Max: 30 kg. Térfogat: 38 liter. Teleszkópos fogantyúkészlet az alapban, valamint két külső, sima futású gördülő kerék. Szabadon áll minden nyitási pozícióban a kétoldali csuklós mechanizmussal ellátott, pattintható fedlettartóknak köszönhetően, a szög szabadon állítható. Egyik vagy mi

Cikkszám 6E631998
Szín Fekete
Szélesség 520
Kialakítás Ügy
Magasság 435
Mélység 290
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Fekete
Szélesség 520
Kialakítás Ügy
Magasság 435
Mélység 290
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Igen
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 95
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Knipex
Type Tool Case

Leírás

Szerszámtáska BIG Twin Move RED Összesen 95 behelyezési lehetőséggel. Max: 30 kg. Térfogat: 38 liter. Teleszkópos fogantyúkészlet az alapban, valamint két külső, sima futású gördülő kerék. Szabadon áll minden nyitási pozícióban a kétoldali csuklós mechanizmussal ellátott, pattintható fedlettartóknak köszönhetően, a szög szabadon állítható. Egyik vagy mindkét oldalról nyitható, az alj és a fedél egymástól függetlenül nyitható. Címkézési mező két matricával az egyedi címkézéshez. Körbefutó alumíniumkeret biztonságosan rögzített, stabil, mindkét oldalra szerelhető középfallal, rugalmas hurkoknak és tizenkét kis zsebnek köszönhetően sokoldalú behelyezési lehetőségekkel. Fém zsanérok. Háromjegyű kombinációs zár a tok biztonságos lezárásához. Két darab fém billenőzár a fedél és az alap rögzítéséhez. Kivehető irattartó rekesz és kivehető szerszámtábla szennyeződéstaszító ikerfalú PP lapokból, 13 szerszámzsebbel. Nyomógombbal rögzíthető, 58 mm magas, rugalmas betétekkel felosztható alaptálca, fedőlap hat nagy rekesszel. Külső méretek (Sz x H x D): 520 x 435 x 290 mm, méretek, belső (Sz x H x M): 520 x 435 x 290 mm: 490 x 370 x 110/100 mm. IEC 60900, DIN EN 60900. - Méret külső (belső) szélesség mm: 520 mm 490 mm- Méret külső (belső) magasság mm: 435 mm 370 mm- Méret külső (belső) mélység mm: 290 mm 110 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 6E631998
EAN 4003773084334
UBB 500711497312
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 98 99 15 LE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.