Krimpszerszám Funkció 1: hatszögletű 5,4 mm-es krimpelési kapacitás. Funkció 3: hatszögletű 6,48 mm-es krimpelési kapacitás. Funkció 3: hatszögletű 1,72 mm-es krimpelési kapacitás. Alkalmazás: RG 58, 59, 62, 62, 71, 223-as koax csatlakozók: 6.4, 7.6, 2.1. - Alkalmazás: RG 58 koax csatlakozók. RG59. RG62. RG71- A krimpelési profilok száma: SW mm: 5,4 / 6,48 / 1,72mm.