text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szerszámkészlet ikerhuzalhoz 10/8/6AWG 50 x 18mm


Az UL által jóváhagyott krimpelőszerszám a KNIPEX huzalkötőhüvellyel együtt 99 376 - 378. Alkalmazás: Két flexibilis vezeték 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm² megtartásához. - Alkalmazás: Ikerhuzalos vasalatok két hajlékony vezetékhez- Kapacitás négyzetmilliméterben: 6 / 10 / 16 mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6- AWG: 10 / 8 / 6

Cikkszám 8T128742
Keresztmetszet (mm²) 6 - 16
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Keresztmetszet (mm²) 6 - 16
Márka Knipex

Leírás

Az UL által jóváhagyott krimpelőszerszám a KNIPEX huzalkötőhüvellyel együtt 99 376 - 378. Alkalmazás: Két flexibilis vezeték 2 x 6 / 2 x 10 / 2 x 16 mm² megtartásához. - Alkalmazás: Ikerhuzalos vasalatok két hajlékony vezetékhez- Kapacitás négyzetmilliméterben: 6 / 10 / 16 mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 2 x 10 / 2 x 8 / 2 x 6- AWG: 10 / 8 / 6

Cikkszámok

Cikkszám 8T128742
EAN 4003773063186
UBB 500641784730
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 49 18
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.