text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szerszámkészlet drótköteghez 2/1/0AWG 50 x 12mm

Külső beszállítótól elérhető

Krimpelő szerszám Az UL szerint jóváhagyott krimpelés a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalkötegekkel együtt. Alkalmazás: szigetelt + nem szigetelt vezetékhüvelyek 35 - 50 mm². - Alkalmazás: szigetelt és nem szigetelt huzalhüvelyek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 35 / 50 mm²- A krimpelési profilok száma: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Cikkszám 5Y550506
Keresztmetszet (mm²) 35 - 50
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Keresztmetszet (mm²) 35 - 50
Márka Knipex

Leírás

Krimpelő szerszám Az UL szerint jóváhagyott krimpelés a KNIPEX 97 99 330 - 399 huzalkötegekkel együtt. Alkalmazás: szigetelt + nem szigetelt vezetékhüvelyek 35 - 50 mm². - Alkalmazás: szigetelt és nem szigetelt huzalhüvelyek- Kapacitás négyzetmilliméterben: 35 / 50 mm²- A krimpelési profilok száma: 2- AWG: 2 / 1 / 0

Cikkszámok

Cikkszám 5Y550506
EAN 4003773030898
UBB 500641784995
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 49 19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.