text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szerszámkészlet az MC4 Multi-Contact és MC4 EVO2 napkábel csatlakozóhoz 10AWG 32 x 8mm-es szerszámokkal


Krimpelőszerszám Univerzális krimpelőszerszám 6 mm² kábelkeresztmetszettel. Funkció 2: 6 mm²-es fotovoltaikus kábelek vágása. Funkció 2: 6 mm²-es fotovoltaikus kábelek csíkozása. Funkció 3: 6 mm² MC4 érintkezők krimpelése. Nem alkalmas az MC4 EVO2 érintkezősorozathoz. Krimpelő szerszám, MC4 (Multi-Contact) napkollektoros kábelcsatlakozókhoz vágás - csík

Cikkszám 4Z803600
Keresztmetszet (mm²) 6 - 6
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Keresztmetszet (mm²) 6 - 6
Márka Knipex

Leírás

Krimpelőszerszám Univerzális krimpelőszerszám 6 mm² kábelkeresztmetszettel. Funkció 2: 6 mm²-es fotovoltaikus kábelek vágása. Funkció 2: 6 mm²-es fotovoltaikus kábelek csíkozása. Funkció 3: 6 mm² MC4 érintkezők krimpelése. Nem alkalmas az MC4 EVO2 érintkezősorozathoz. Krimpelő szerszám, MC4 (Multi-Contact) napkollektoros kábelcsatlakozókhoz vágás - csíkozás - krimpelés. - Alkalmazás: MC4- Kapacitás négyzetmilliméterben: 6 mm²- A krimpelési profilok száma: AWG: 10

Cikkszámok

Cikkszám 4Z803600
EAN 4003773072102
UBB 500641788384
UNSPSC 27112147
Gyártó cikksz 97 49 66 6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.