text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szem típusú kábelcsatlakozó 22-16AWG Nylon piros 3mm lyuk


Kábelcsatlakozók, szemes típusú Szigetelés: nejlon. Működési hőmérséklet: -55 °C-tól +105 °C-ig. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Vezetékek: 1.1.1.1., 2.2.2.1: 200 darab. Szín: piros. Csavarok3mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínVörösMennyiség200SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ

Cikkszám 1H470286
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Rouge
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 3
AWG-tartomány 20 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex

Leírás

Kábelcsatlakozók, szemes típusú Szigetelés: nejlon. Működési hőmérséklet: -55 °C-tól +105 °C-ig. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Vezetékek: 1.1.1.1., 2.2.2.1: 200 darab. Szín: piros. Csavarok3mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínVörösMennyiség200SzigetelésNylonAnyagRézFelület ónozottMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 3mm.

Cikkszámok

Cikkszám 1H470286
EAN 4003773076094
UBB 500641817175
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 97 99 170
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.