text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex szem típusú kábelcsatlakozó 16-14AWG Nylon kék 8mm lyuk


Kábelcsatlakozók, szemes típus Tartalom: Kábelcsatlakozók, szemes típus 100 db. Szín: kék. Csavarok8mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 8mm.

Article number 1R280538
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Packed per 1

Specifications

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Polyamide (PA)
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Színes szigetelés Kék
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex
Árucikk kód 85369010

Description

Kábelcsatlakozók, szemes típus Tartalom: Kábelcsatlakozók, szemes típus 100 db. Szín: kék. Csavarok8mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagRézOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VElérési átmérőØ 8mm.

Article numbers

Article number 1R280538
EAN 4003773076155
UBB 500641818322
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  97 99 176
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.