text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Stretchable Tool Bag Poliészter Fekete/Vörös 555 x 190 x 165mm


Szerszámtáska Stretched strapabíró poliészter szövetből készült. Legfeljebb 450 mm hosszúságú szerszámokhoz. Két rekesszel a hátoldalon. Hordozófogantyúval és állítható vállpánttal. Bőrből készült zárópánt. - Méret külső (belső) szélesség mm: 175mm 165mm- Méret külső (belső) magasság mm: 200mm 190mm- Méret külső (belső) mélység mm: 555mm.

Numéro d'article 6P741607
Szín Fekete
Szélesség 555
Kialakítás Bag
Magasság 190
Mélység 165
Emballé par 1

Spécifications

Szín Fekete
Szélesség 555
Kialakítás Bag
Magasság 190
Mélység 165
Minőségi osztály Polyester (PET)
Anyag Szövet
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Igen
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
Habszivaccsal Nem
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 42029298

La description

Szerszámtáska Stretched strapabíró poliészter szövetből készült. Legfeljebb 450 mm hosszúságú szerszámokhoz. Két rekesszel a hátoldalon. Hordozófogantyúval és állítható vállpánttal. Bőrből készült zárópánt. - Méret külső (belső) szélesség mm: 175mm 165mm- Méret külső (belső) magasság mm: 200mm 190mm- Méret külső (belső) mélység mm: 555mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P741607
EAN 4003773071358
UBB 500641798516
UNSPSC 24112403
N° Article du fabricant 00 21 07 LE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.