text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Standard szerszámtáska 26 zsebbel Műanyag Fekete 440 x 385 x 105mm


Standard szerszámtáska Ütésálló műanyag tok. Szigetelt KNIPEX szerszámok választékával felszerelve az elektromos berendezéseken végzett munkákhoz. Habbetétek a szerszámok számára kialakított mélyedésekkel. Rögzíthető válaszfal. Külső méretek (Sz x H x D): Méret: 440 x 105 x 385 mm. - Belső rekeszek: Tartalom: 26db: 1 x 98 52 KNIPEX kábelkés (190 mm), 1

Article number K1392.009.912
Szín Fekete
Szélesség 440
Kialakítás Ügy
Magasság 105
Mélység 385
Packed per 1

Specifications

Szín Fekete
Szélesség 440
Kialakítás Ügy
Magasság 105
Mélység 385
Minőségi osztály Egyéb
Anyag Műanyag
Lakatos bilincs Nem
Gurítható Nem
Vállpánttal Nem
Jelzővörös Nem
Zárral Nem
Kivehető tálca Nem
A rekeszek száma összesen 26
Habszivaccsal Igen
Elválasztóval Nem
Teleszkópos fogantyúval Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 4180

Description

Standard szerszámtáska Ütésálló műanyag tok. Szigetelt KNIPEX szerszámok választékával felszerelve az elektromos berendezéseken végzett munkákhoz. Habbetétek a szerszámok számára kialakított mélyedésekkel. Rögzíthető válaszfal. Külső méretek (Sz x H x D): Méret: 440 x 105 x 385 mm. - Belső rekeszek: Tartalom: 26db: 1 x 98 52 KNIPEX kábelkés (190 mm), 1 x 98 53 03 KNIPEX csíkozókés (155 mm), 1 x 98 40 KNIPEX T-karos hajtókar 1/2 (165 mm) meghajtó négyszöggel, 1 x 98 47 10 KNIPEX hatszögletű hüvely hatszögletű csavarokhoz belső négyszöggel 1/2 (10 mm), 1 x 98 47 11 KNIPEX hatszögletű csavarhüvely belső négyszöggel 1/2 (11 mm), 1 x 98 47 12 KNIPEX hatszögletű csavarhüvely hatszögletű csavarokhoz belső négyszöggel 1/2 (12 mm), 1 x 98 47 13 KNIPEX hatszögletű csavaranya hatszögletű csavarokhoz belső négyzet alakú 1/2 (13 mm), 1 x 98 47 14 KNIPEX hatszögletű csavaranya hatszögletű csavarokhoz belső négyzet alakú 1/2 (14 mm), 1 x 98 47 17 KNIPEX hatszögletű csavaranya hatszögletű csavarokhoz belső négyzet alakú 1/2 (17 mm), 1 x 98 47 19 KNIPEX hatszögletű csavaranya hatszögletű csavarokhoz belső négyzet alakú 1/2 (19 mm), 1 x 03 07 200 KNIPEX kombinált fogó (200 mm), 1 x 98 24 00 KNIPEX csavarhúzó keresztbe süllyesztett csavarokhoz Phillips® (PH0), 1 x 98 24 01 KNIPEX csavarhúzó keresztbe süllyesztett csavarokhoz Phillips® (PH1 x 80 mm), 1 x 98 24 02 KNIPEX csavarhúzó keresztbe süllyesztett csavarokhoz Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 20 25 KNIPEX csavarhúzó hornyos csavarokhoz (0,4 x 2,5 x 75 mm), 1 x 98 20 35 KNIPEX csavarhúzó hornyos csavarokhoz (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 98 20 40 KNIPEX csavarhúzó hornyos csavarokhoz (0, 8 x 4 x 100 mm), 1 x 98 20 55 KNIPEX Csavarhúzó hornyos csavarokhoz (1,0 x 5,5 x 125 mm), 1 x 98 00 10 KNIPEX Nyílászáró kulcs (10 mm), 1 x 98 00 11 KNIPEX Nyílászáró kulcs (11 mm), 1 x 98 00 12 KNIPEX Nyílászáró kulcs (12 mm), 1 x 98 00 13 KNIPEX Nyílászáró kulcs (13 mm), 1 x 98 00 14 KNIPEX Nyílászáró kulcs (14 mm), 1 x 98 00 17 KNIPEX Nyílászáró kulcs (17 mm), 1 x 98 00 19 KNIPEX Nyílászáró kulcs (19 mm), 1 x 70 07 160 KNIPEX Átlósvágó (160 mm),

Article numbers

Article number K1392.009.912
EAN 4003773026631
UBB 240120602166
UNSPSC 27112137
Manufacturer article nr  98 99 12
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.