text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex zijsnijtang met kunststofbekleding, verchroomd 200 mm


Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteit midde

Referência K1026.310.200
Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Embalado por 1

Especificações

Geïsoleerd Ja
Vorm Recht
Met draadafsnijder Ja
Lengte (mm) 200
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Greepuitvoering 2-componenten
Handvat Kunststof gecoat
Gesmeed Ja
VDE getest Ja
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 160
Type Stork Beak Pliers

Descrição

Halfronde, lange, taps toelopende bekken. vervormingstolerante, elastische precisietips. geschikt voor fijnere grijp- en snijwerkzaamheden, ook op makkelijk en half moeilijk bereikbare plaatsen. Met snijkanten voor zachte, middelharde en harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 61 HRC. rechte bekken. - Snijcapaciteit middelharde draad (diameter): Ø 3,2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Bekdikte (verbinding) (T1): 9,5mm- Tips breedte (W4): 3,0mm- Bekdikte (T2): 2.5mm- Beklengte (L3): 73.0mm- Kopbreedte (W3): 18mm

Números do artigo

Referência K1026.310.200
EAN 4003773040590
UBB 419100389875
UNSPSC 27112148
Artigo do fabricante nr 26 13 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.