text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipex Snipe Nose Oldalvágó fogó (Gólyacsőrös fogó) szigetelt, többkomponensű markolattal, VDE-ellenőrzéssel krómozott 200 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. egyenes pofák. önkisz

Cikkszám K1026.610.201
Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Egyenes
Hosszúság 200
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Egyéb
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. egyenes pofák. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1026.610.201
EAN 4003773010906
UBB 500500415947
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 26 16 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.