text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex Snipex orrvágó fogó kötéllel, buborékcsomagolásban 18 mm állkapocs-mélységű egyenes csúcs 200mm


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési p

Cikkszám 8H275048
Drótvágóval Igen
Hosszúság 200
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Kovácsolt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Drótvágóval Igen
Hosszúság 200
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 8H275048
EAN 4003773080411
UBB 500641753396
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 26 12 200 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.