text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipex orrvágó fogó kötéllel, buborékcsomagban 18mm egyenes hegyű, krómozott 200mm


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési p

Cikkszám 3Z523613
Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Kovácsolt Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 200
Anyag Acél
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 3Z523613
EAN 4003773080428
UBB 500641753701
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 26 15 200 T BK
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.