text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipex orrvágó fogó 18mm pofamélység 40°-os szögletes csúcs krómozott 200mm


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési p

Cikkszám 7X128589
Drótvágóval Igen
Hosszúság 200
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Kovácsolt Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Drótvágóval Igen
Hosszúság 200
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. fogó kötélrögzítési ponttal zuhanásvédelmi rendszer felszereléséhez. - Vágási képességek közepesen kemény drót (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagsága (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Megfogási felület hossza (L4): 23.0mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): Cseppvédő rendszer: igen

Cikkszámok

Cikkszám 7X128589
EAN 4003773080015
UBB 500641754790
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 26 25 200 T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.