text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipex Oldalvágó fogó (Gólyacsőrű fogó) szigetelt, többkomponensű markolattal, VDE-ellenőrzött krómozott 200 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. 40°-os szögben állíto

Cikkszám K1026.620.201
Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Formája Ívelt
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 200
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Anyag Acél
Fogantyú kialakítás Egyéb
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Knipex

Leírás

Snipe orrú oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. torzítástűrő, rugalmas precíziós hegyek. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Puha, középkemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóélkeménység kb. 61 HRC. 40°-os szögben állított pofák. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm- Schneidwerte keményebb Draht (átmérő): Ø 2,2mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,5mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Megfogási felület hossza (L4): 23.0mm- Pofa hossza (L3): 73.0mm- Fej szélessége (W3): VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1026.620.201
EAN 4003773010944
UBB 500500416366
UNSPSC 27112148
Gyártó cikksz 26 26 200 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.