text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Orrú Oldalvágó fogó kartoncsomagban 16,5 mm állkapocs mélység egyenes hegy 125 mm


Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Gombolyított fogófelületek. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 61 HRC. egyenes pofák. önkiszolgáló

Cikkszám 3A554627
Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Megfogási felület Fogazott
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Drótvágóval Igen
Hosszúság (mm) 160
Anyag Acél
Átlós vágóollóval Igen
Megfogási felület Fogazott
Kovácsolt Igen
Márka Knipex

Leírás

Snipe Nose Oldalvágó fogó félköríves, hosszú, kúpos állkapcsokkal. alkalmas finomabb fogási és vágási munkákhoz, könnyen és félig nehezen hozzáférhető helyeken is. Gombolyított fogófelületek. Puha, közepesen kemény és kemény drótokhoz való vágóélekkel. Vágóélek kiegészítőleg indukciósan edzettek, vágóél keménysége kb. 61 HRC. egyenes pofák. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - Vágási kapacitások közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5 mm- Schneidwerte keményebb drót (átmérő): Ø 1,6mm- Pofa vastagság (illesztés) (T1): 9,0mm- A csúcsok szélessége (W4): 3.0mm- Fülecskék vastagsága (T2): 2.5mm- Pofa hossza (L3): 50.0mm- Fej szélessége (W3): 16.5mm

Cikkszámok

Cikkszám 3A554627
EAN 4003773010845
UBB 500641751986
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 25 01 160 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.