text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SMD precíziós csipesz 115 mm


Smooth gripping surfaces. Non-reflective matt finished. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. For SMD-technology*. Angled tips, width approx. 1 mm. With integrated profile for reliable gripping of cylindrical components of 0.6 mm dia..

Cikkszám 2Z543655
Formája Ívelt
Antimágneses Igen
Nikkelezett Igen
Hosszúság (mm) 120
Szélesség (mm) 1
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Formája Ívelt
Antimágneses Igen
Nikkelezett Igen
Hosszúság (mm) 120
Szélesség (mm) 1
Márka Knipex

Leírás

Smooth gripping surfaces. Non-reflective matt finished. Chrome nickel steel: stainless, anti-magnetic (18/10), very popular electronics quality. Gripping surfaces matt finished for optimum grip. For SMD-technology*. Angled tips, width approx. 1 mm. With integrated profile for reliable gripping of cylindrical components of 0.6 mm dia..

Cikkszámok

Cikkszám 2Z543655
EAN 4003773054610
UBB 500513342534
UNSPSC 27112105
Gyártó cikksz 92 02 54
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.