text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Pozidriv csavarhúzó PZ2 100mm penge többkomponensű markolat 212mm


Csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Csökkentett, extra vékony szár az elülső területen a süllyesztett rugó- és csavarelemekhez. Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű markolat a fáradtságcsökkentett munkavégzés és az optimális erőátvitel érdekében. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. A Pozidriv® a European Ind. bejegyzett

Cikkszám 2F020567
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Méret 2
Teljes hossz (mm) 212
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 100
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Méret 2
Teljes hossz (mm) 212
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Krómozott
Gördülésgátlóval Igen
Márka Knipex

Leírás

Csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Csökkentett, extra vékony szár az elülső területen a süllyesztett rugó- és csavarelemekhez. Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű markolat a fáradtságcsökkentett munkavégzés és az optimális erőátvitel érdekében. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. A Pozidriv® a European Ind. bejegyzett védjegye. Serv. Ltd. védjegye. - Méret: Méret: PZ2- Pengehossz: 100mm- Markolat hossza: 112mm- Szigetelés nélküli penge hossza: 18mm- VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám 2F020567
EAN 4003773079781
UBB 500641735161
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 25 02 SL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.