text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex SLIM Pozidriv csavarhúzó PZ1 80mm penge többkomponensű markolat 187mm


Csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Csökkentett, extra vékony szár az elülső területen a süllyesztett rugó- és csavarelemekhez. Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű markolat a fáradtságcsökkentett munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. A Pozidriv® a European Ind. bejegyzett védj

Cikkszám 9D555270
Pengehossz (mm)
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Méret 1
Teljes hossz (mm) 187
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Méret 1
Teljes hossz (mm) 187
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Krómozott
Gördülésgátlóval Igen
Márka Knipex

Leírás

Csavarhúzó (Slim) keresztsüllyesztett csavarokhoz Csökkentett, extra vékony szár az elülső területen a süllyesztett rugó- és csavarelemekhez. Ergonómiailag optimalizált kétkomponensű markolat a fáradtságcsökkentett munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. A Pozidriv® a European Ind. bejegyzett védjegye. Serv. Ltd. védjegye. - Méret: Méret: PZ1- Pengehossz: 80mm- Markolat hossza: 107mm- Szigetelés nélküli penge hossza: 15mm- VDE tesztelt: igen

Cikkszámok

Cikkszám 9D555270
EAN 4003773079774
UBB 500641734909
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 25 01 SL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.