text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Screwdriver 981360 6 mm


Csavarhúzó hatlapú csavarokhoz Ergonómiailag optimalizált, kétkomponensű markolat a fáradtságot csökkentő munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Pengehossz: 100,0mm- Szélesség a lapok között S: 6.0mm- Szigetelés nélküli penge hossza: 15.0mm- Nyélhossz: 112mm- VDE tesztelve: igen

Cikkszám
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 212
Pengehossz (mm) 100
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 6
Teljes hossz (mm) 212
Pengehossz (mm) 100
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 85
Árucikk kód 8204110000
Type Hexagon Screwdriver

Leírás

Csavarhúzó hatlapú csavarokhoz Ergonómiailag optimalizált, kétkomponensű markolat a fáradtságot csökkentő munkavégzéshez és az optimális erőátvitelhez. A markolat kialakítása megakadályozza a gördülést. - Pengehossz: 100,0mm- Szélesség a lapok között S: 6.0mm- Szigetelés nélküli penge hossza: 15.0mm- Nyélhossz: 112mm- VDE tesztelve: igen

Cikkszámok

Cikkszám K1313.060.001
EAN 4003773026372
UBB 240187291606
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 98 13 60

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.