text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex S-típusú csőkulcs műanyag bevonatú fogantyúval 70mm OD króm-vanádium acélhoz 560mm


S-típusú csőkulcs Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. A megfogószélesség időtakarékos, pontos beállítása közvetlenül a munkadarabon egy gombnyomással. Kevesebb erőkifejtés szükséges az önzáró működésnek köszönhetően. Nincs akaratlan elmozdulás a fogó fogantyúi között. Magas kopásállóság a pluszban edzett fogaknak köszönhetően. Maxi

Cikkszám 0E995432
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 560
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 560
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex

Leírás

S-típusú csőkulcs Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. A megfogószélesség időtakarékos, pontos beállítása közvetlenül a munkadarabon egy gombnyomással. Kevesebb erőkifejtés szükséges az önzáró működésnek köszönhetően. Nincs akaratlan elmozdulás a fogó fogantyúi között. Magas kopásállóság a pluszban edzett fogaknak köszönhetően. Maximális terhelhetőség a teljesen edzett fogantyúknak köszönhetően. Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogóállkapcsok, keménység kb. 56 HRC. - Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/4in- Csövekhez való kapacitás (átmérő): Ø 2 3/4in-: Belső átmérő, hüvelyk: Cső belső átmérője: 50mm.

Cikkszámok

Cikkszám 0E995432
EAN 4003773078876
UBB 500513362417
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 61 020
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.