text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex S-típusú csőkulcs 60mm OD króm-vanádium acélhoz 420mm


S-típusú csőkulcs Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. A megfogószélesség időtakarékos, pontos beállítása közvetlenül a munkadarabon egy gombnyomással. Kevesebb erőkifejtés szükséges az önzáró működésnek köszönhetően. Nincs a fogó fogantyúinak akaratlan elmozdulása. Magas kopásállóság a pluszban edzett fogaknak köszönhetően. Maximál

Cikkszám 1Z142227
Hosszúság (mm) 420
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 420
Márka Knipex

Leírás

S-típusú csőkulcs Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. A megfogószélesség időtakarékos, pontos beállítása közvetlenül a munkadarabon egy gombnyomással. Kevesebb erőkifejtés szükséges az önzáró működésnek köszönhetően. Nincs a fogó fogantyúinak akaratlan elmozdulása. Magas kopásállóság a pluszban edzett fogaknak köszönhetően. Maximális terhelhetőség a teljesen edzett fogantyúknak köszönhetően. Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogóállkapcsok, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 60 mm- Csövek befogási képességei (átmérő): Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/8in-: Belső átmérő, hüvelyk: cső belső átmérője: 37,5 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 60 015
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.