text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex S-típusú csőkulcs 42mm OD króm-vanádium acélhoz 330mm


S-típusú csőkulcs Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. A megfogószélesség időtakarékos, pontos beállítása közvetlenül a munkadarabon egy gombnyomással. Kevesebb erőkifejtés szükséges az önzáró működésnek köszönhetően. Nincs a fogó fogantyúinak akaratlan elmozdulása. Magas kopásállóság a pluszban edzett fogaknak köszönhetően. Maximál

Cikkszám 2B462596
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 330
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 330
Alkalmas olajszűrőhöz Igen
Márka Knipex

Leírás

S-típusú csőkulcs Csípésvédő megakadályozza a kezelő ujjainak becsípődését. A megfogószélesség időtakarékos, pontos beállítása közvetlenül a munkadarabon egy gombnyomással. Kevesebb erőkifejtés szükséges az önzáró működésnek köszönhetően. Nincs a fogó fogantyúinak akaratlan elmozdulása. Magas kopásállóság a pluszban edzett fogaknak köszönhetően. Maximális terhelhetőség a teljesen edzett fogantyúknak köszönhetően. Speciálisan edzett fogakkal ellátott fogóállkapcsok, keménység kb. 56 HRC. - Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8-csövekhez (átmérő): Belső átmérő, hüvelyk: Cső belső átmérője: 25mm.

Cikkszámok

Cikkszám 2B462596
EAN 4003773075424
UBB 500513361914
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 60 010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.