text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precision Circlip csipeszfogó külső karikagyűrűkhöz tengelyeken csúszásmentes műanyag bevonattal szürke atramentált 130 mm (önkiszolgáló kártya/blister)


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs a körkörös csipeszek torzulása, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitóru

Cikkszám K1054.210.101
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság 130
Befeszítési tartomány (mm) 0.3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság 130
Befeszítési tartomány (mm) 0.3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
Márka Knipex

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nincs a körkörös csipeszek torzulása, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5254 B, 90°-os szögben állított pofák. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - A tengely mérete: Ø 3 - 10mm- hegyek (átmérő): 0,9mm

Cikkszámok

Cikkszám K1054.210.101
EAN 4003773050285
UBB 500501302722
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 21 A01 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.