text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precíziós szigeteléshúzó 15-10AWG többkomponensű nyél 195mm


Precíziós szigetelőanyag-leválasztó gép A nehezen eltávolítható PTFE, szilikon, Radox®, Kapton® és gumi szigetelőanyagok formabontása, többrétegű is. Egy második pengepár megbízhatóan a helyén tartja a maradék szigetelést. Cserélhető formájú penge, amely pontosan az adott vezető keresztmetszetéhez igazodik. Hosszmegállítóval az ismétlődő munkák során ál

Cikkszám 9Y508378
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 195
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 195
Márka Knipex

Leírás

Precíziós szigetelőanyag-leválasztó gép A nehezen eltávolítható PTFE, szilikon, Radox®, Kapton® és gumi szigetelőanyagok formabontása, többrétegű is. Egy második pengepár megbízhatóan a helyén tartja a maradék szigetelést. Cserélhető formájú penge, amely pontosan az adott vezető keresztmetszetéhez igazodik. Hosszmegállítóval az ismétlődő munkák során állandó lecsupaszítási hosszért. napkábelekhez, kifejezetten a többrétegű és RADOX® szigetelésekhez igazítva. kiegészítő kábeltartóval a többrétegű szigetelésű vezetők jobb központosításához a lecsupaszítási profilokban. A Kapton® az E. I. du Pont de Nemours and Company bejegyzett védjegye. A Radox® a Huber & Suhner AG bejegyzett védjegye. - Csupaszítási kapacitások négyzetmilliméterben: 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm² - AWG: 16 - 10

Cikkszámok

Cikkszám 9Y508378
EAN 4003773062998
UBB 500513363811
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 12 12 11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.