text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precíziós körkörös fogó külső karikagyűrűkhöz tengelyeken csúszásmentes műanyag bevonattal szürke atramentált 165 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest. Nagy felfekvő felületek a csúcsokon: nem megcsavarodó gyűrűk, könnyű szerelés. Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása. A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszíthetetlenül. Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton. Fogótest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett. Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott.

Cikkszám K1054.210.121
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 165
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 165
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Márka Knipex

Cikkszámok

Cikkszám K1054.210.121
EAN 4003773050308
UBB 500501303068
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 21 A21 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.