text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precíziós körkörös fogó külső karikagyűrűkhöz tengelyeken, csúszásmentes műanyag bevonattal, szürke, 180 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmente

Cikkszám K1049.110.102
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
Befeszítési tartomány (mm) 0.3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 180
Befeszítési tartomány (mm) 0.3 - 140
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Igen
Cserélhető hegyek Igen
Márka Knipex
Type Precision External Circlip Pliers in Blister Pack

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. túltágulás elleni védelemmel. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Belső nyitórugó, védett és rögzíthető. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. Vékony fejformája lehetővé teszi a szűk helyeken való használatot. DIN 5254 A, egyenes pofák. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - Szárméret: Ø 19 - 60mm- Csúcsok (átmérő): 1,8mm

Cikkszámok

Cikkszám K1049.110.102
EAN 4003773050261
UBB 500501302490
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 49 11 A2 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.