text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Precíziós körkörös fogó furatokban lévő belső karikagyűrűkhöz, csúszásmentes műanyag bevonattal, szürke, 320 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes m

Cikkszám K1059.110.104
Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 0.3 - 140
Cserélhető hegyek Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Modell Egyenes
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 320
Befeszítési tartomány (mm) 0.3 - 140
Cserélhető hegyek Igen

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5256 C, egyenes pofák. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - A furat mérete: Ø 85 - 140mm- Csúcsok (átmérő): Ø 3,2mm

Cikkszámok

Cikkszám K1059.110.104
EAN 4003773050322
UBB 500501359821
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 11 J4 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.