text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precíziós körkörös fogó belső karikafogókhoz furatokban, csúszásmentes műanyag bevonattal, szürke atramentált 210 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes m

Cikkszám K1060.210.131
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság (mm) 210
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 260
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5256 D, 90°-os szögben állított pofák. önkiszolgáló kártya/buborékfólia. - A furat mérete: Ø 40 - 100mm- hegyek (átmérő): Ø 2,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1060.210.131
EAN 4003773050230
UBB 500501360308
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 21 J31 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.