text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex Precíziós körkörös fogó belső karikafogókhoz furatokban, csúszásmentes műanyag bevonattal, szürke, atramentált 225 mm (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)


Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes m

Cikkszám K1059.110.103
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság 225
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Rugóval Igen
Hosszúság 225
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Márka Knipex

Leírás

Precíziós körkörös fogó nagy igénybevételnek kitéve folyamatos üzemben: akár 10-szer hosszabb élettartam az esztergált hegyekhez képest. Beillesztett hegyekkel a megbízható munkavégzéshez. Nagy érintkezőfelületek a hegyeken: nem torzulnak a körkörös csipeszek, könnyű szerelhetőség. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Csúszásmentes műanyag bevonat a fogantyúkon. DIN 5256 C, egyenes pofák. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás. - A furat mérete: Ø 40 - 100mm- Csúcsok (átmérő): Ø 2,3mm

Cikkszámok

Cikkszám K1059.110.103
EAN 4003773050209
UBB 500501359581
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 48 11 J3 SB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.