text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex precíziós elektronikai fogó 21,9mm állkapocs hossza egyenes hegy 130mm


Precíziós elektronikai markoló fogó Precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz és hajlításhoz. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Pontosan megmunkált illesztési felületek a sima, kis súrlódású mozgáshoz a teljes nyitási tartományban. Alacsony súrlódású kettős rugó a

Cikkszám 2U843517
Szigetelt Igen
Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 130
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Alkalmas Egyéb
Teljes hossz (mm) 130
Márka Knipex

Leírás

Precíziós elektronikai markoló fogó Precíziós fogó finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Megfogáshoz, fogáshoz és hajlításhoz. Csavarozott csukló: precíz, holtjátékmentes fogóműködés. Pontosan megmunkált illesztési felületek a sima, kis súrlódású mozgáshoz a teljes nyitási tartományban. Alacsony súrlódású kettős rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. Gondosan lecsiszolt élek. Nem tükröződő felületkezelés. Nagyon precíz szerelési munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Kb. 20%-kal könnyebb, mint a hagyományos elektronikai fogók. Sima futású dupla rugó a gyengéd és egyenletes nyitásért. lapos, széles pofák. precíziós lézervágott keresztformázással. - Pofahossz (B): 21,9 mm- Pofa vastagság (illesztés) (D): 6,5 mm- Széles csúcsok (E): 1,4 mm- Széles csúcsok (F): Fej szélessége (A): 11.2mm- Fej vastagsága: 3.5mm- Fej szélessége (A): 11.2mm

Cikkszámok

Cikkszám 2U843517
EAN 4003773080282
UBB 500641774186
UNSPSC 27112124
Gyártó cikksz 34 42 130
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.