Diagonális oldalcsípőfogó
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
Fogók és csipeszek
Oldalcsípő
Diagonális oldalcsípőfogó
7Z698871
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
Knipex precíziós elektronikai átlósvágó 0,1-1,3mm 11 x 11 x 6,5mm pofa 125mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Z698871
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
11
Csíkozási funkcióval
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Formája
Erőteljes átlós vágófogó
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
125
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Fej szélessége (mm)
11
Csíkozási funkcióval
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Egyéb
Fej magassága (mm)
6.5
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Knipex
Árucikk kód
82032000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Z698871
EAN
4003773078449
UBB
500641763940
UNSPSC
23151901
Gyártó cikksz
79 42 125 Z