text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de tubo Knipex 45° con recubrimiento de polvo rojo 570 mm


Csőkulcs 45°-os svéd mintázatú csőkulcs. 45°-os szögletes pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 70 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Átmérő: Ø 2 3/4in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/4in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 2 in

Article number K1083.020.508
Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 70 - 70
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2710
Codigo SA 8204120000
Packed per 1

Specifications

Longitud (mm) 570
Rango de sujeción (mm) 70 - 70
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 2710
Codigo SA 8204120000
Type Pipe Wrench

Description

Csőkulcs 45°-os svéd mintázatú csőkulcs. 45°-os szögletes pofák. Ellentétes irányban eltolt fogakkal ellátott pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 70 mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Átmérő: Ø 2 3/4in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 2 3/4in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 2 in

Article numbers

Article number K1083.020.508
EAN 4003773014232
UBB 240102218858
UNSPSC 27111708
Manufacturer article nr  83 20 020
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.