text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex pengepár a 12 40 200 önbeálló szigetelőcsavarozóhoz 7 x 12 mm-es acél 7 x 12 mm-es szigetelőcsavarozóhoz


1 pár tartalék penge 12 40 200-hoz Egy-, több- és finom sodrott, műanyag vagy gumiszigetelésű vezetékekhez. Automatikusan alkalmazkodik az adott kábelkeresztmetszethez, megakadályozza a vezeték sérülését. A vágási mélység beállítható a különböző szigetelőanyagokhoz. Vezetékvágóval réz- és alumíniumvezetékekhez, többszörösen sodort vezetékekhez 10 mm²-ig

Cikkszám K1012.940.200
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex

Leírás

1 pár tartalék penge 12 40 200-hoz Egy-, több- és finom sodrott, műanyag vagy gumiszigetelésű vezetékekhez. Automatikusan alkalmazkodik az adott kábelkeresztmetszethez, megakadályozza a vezeték sérülését. A vágási mélység beállítható a különböző szigetelőanyagokhoz. Vezetékvágóval réz- és alumíniumvezetékekhez, többszörösen sodort vezetékekhez 10 mm²-ig és egyszálú vezetékekhez 6 mm²-ig. Simán működő mechanizmus. Könnyen cserélhető lecsípőpengék és szorítópofák. Alacsony súly. - AWG: 32 - 8

Cikkszámok

Cikkszám K1012.940.200
EAN 4003773026679
UBB 419187980612
UNSPSC 27112151
Gyártó cikksz 12 49 01
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.