text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex penge fémlemez szaggatóhoz 17 x 3mm


Pótkés 90 55 280-hoz Vas, réz vagy alumínium lemezek vágásához max. 1,2 mm vastagságig, műanyag max. 2,0 mm vastagságig. Az anyagok deformáció nélkül vághatók. Tiszta vágási élek - nincs szükség vágási tevékenységre. Aprítéktörővel. Könnyű kezelhetőség. Vágási szélesség: 2,7 mm. önkiszolgáló kártya/blister.

Cikkszám K1105.590.280
Alkalmas Egyéb
Anyag Egyéb
A penge alakja Egyéb
Max. anyagvastagság (mm) 2
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Egyéb
Anyag Egyéb
A penge alakja Egyéb
Max. anyagvastagság (mm) 2
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 20
Árucikk kód 8203200000

Leírás

Pótkés 90 55 280-hoz Vas, réz vagy alumínium lemezek vágásához max. 1,2 mm vastagságig, műanyag max. 2,0 mm vastagságig. Az anyagok deformáció nélkül vághatók. Tiszta vágási élek - nincs szükség vágási tevékenységre. Aprítéktörővel. Könnyű kezelhetőség. Vágási szélesség: 2,7 mm. önkiszolgáló kártya/blister.

Cikkszámok

Cikkszám K1105.590.280
EAN 4003773027355
UBB 240184701870
UNSPSC 27111521
Gyártó cikksz 90 59 280
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.