text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex penge 25 mm-es kábelhúzó szerszámhoz 7 x 6 mm-es pengék


Pótkés a 16 40 150-hez Ø 25,0 mm-t meghaladó kerek kábelek leszereléséhez. Eltávolítja a szabványos kábelek összes köpenyét. Alkalmas hosszanti és körkörös vágásra. A vágási mélység 5,0 mm-ig állítható. Cserélhető penge (mindkét oldala használható). önkiszolgáló kártya/buborékfólia.

Cikkszám K1016.940.150
Alkalmas Sztripper/nyúzó
Hosszúság (mm) 7
Anyag Egyéb
Lecsapódó késpengék Nem
A penge alakja Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas Sztripper/nyúzó
Hosszúság (mm) 7
Anyag Egyéb
Lecsapódó késpengék Nem
A penge alakja Egyéb
Fogazott élű penge Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 3.9

Leírás

Pótkés a 16 40 150-hez Ø 25,0 mm-t meghaladó kerek kábelek leszereléséhez. Eltávolítja a szabványos kábelek összes köpenyét. Alkalmas hosszanti és körkörös vágásra. A vágási mélység 5,0 mm-ig állítható. Cserélhető penge (mindkét oldala használható). önkiszolgáló kártya/buborékfólia.

Cikkszámok

Cikkszám K1016.940.150
EAN 4003773026716
UBB 419187980950
UNSPSC 27111510
Gyártó cikksz 16 49 150
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.