text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex pengés csatlakozó dugó 22-16AWG Nylon piros 6.3mm


Pengés csatlakozó dugó Anyaga: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Kábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínVörösKészlet100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 Vszélesség6,3mm.

Cikkszám 2T706674
Kialakítás Dugó
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Rouge
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Dugó
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Rouge
Dugó méretei Lapos 6,3x0,8 mm
Anyag Sárgaréz
AWG-tartomány 22 - 16
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
Csapszélesítővel Nem
Márka Knipex

Leírás

Pengés csatlakozó dugó Anyaga: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: piros. Kábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16SzínVörösKészlet100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 Vszélesség6,3mm.

Cikkszámok

Cikkszám 2T706674
EAN 4003773076025
UBB 500641802979
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 110
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.