text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex pengés csatlakozó dugó 16-14AWG nejlon kék 6,3mm


Pengés csatlakozó dugó Anyaga: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 Vtab szélesség6.3mm.

Cikkszám 8A444525
Kialakítás Dugó
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Kék
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Dugó
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Kék
Dugó méretei Lapos 6,3x0,8 mm
Anyag Sárgaréz
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
Csapszélesítővel Nem
Márka KNIPEX

Leírás

Pengés csatlakozó dugó Anyaga: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: kék. Kábel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14SzínKékMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassFelület ónozvaMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 Vtab szélesség6.3mm.

Cikkszámok

Cikkszám 8A444525
EAN 4003773076032
UBB 500641803134
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.