text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex pengés csatlakozó dugó 12-10AWG nejlon sárga 6,3mm


Pengés csatlakozó dugó Anyaga: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VTábla szélessége6,3mm.

Cikkszám 2B277640
Kialakítás Dugó
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Jaune
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Dugó
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Részben elszigetelt
Színes szigetelés Jaune
Dugó méretei Lapos 6,3x0,8 mm
Anyag Sárgaréz
AWG-tartomány 12 - 10
Névleges keresztmetszet (mm²) 4 - 6
Anyagszigetelés Polyamide (PA)
Csapszélesítővel Nem
Márka Knipex

Leírás

Pengés csatlakozó dugó Anyaga: sárgaréz, ónozott. Szigetelés: nejlon. Max. hőmérséklet: 105 °C. Max. elektromos terhelés: 600 V. Tartalom: Tartalom: 100 darab. Szín: sárga. Kábel4 - 6mm²AWG12 - 10Sárga színMennyiség100SzigetelésNylonAnyagBrassOrmozott felületMax. hőmérséklet105°CMax. elektromos terhelés600 VTábla szélessége6,3mm.

Cikkszámok

Cikkszám 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 112
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.