text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Pótalkatrész választék markolatbetétek, a 85 51 250 A / 85 51 250 AF-hez (önkiszolgáló kártya/buborékfólia)

Külső beszállítótól elérhető

Pótalkatrész-készlet markolatbetétek, a 85 51 250 A / 85 51 250 AF-hez Forgatható, univerzális markolatbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. A markolatbetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszé

Cikkszám K1085.059.250
A tartozékok/alkatrészek típusa Set
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Set
Tartozékok Nem
Alkatrész Igen
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 120
Type Grip Insert

Leírás

Pótalkatrész-készlet markolatbetétek, a 85 51 250 A / 85 51 250 AF-hez Forgatható, univerzális markolatbetétek a bilincsek megbízható megfogásához minden helyzetben. A markolatbetétek terhelés alatt is elforgathatók. Rendkívül jó tőkeáttétel, amely lehetővé teszi a bilincsek könnyű, nagy erőkifejtés nélküli nyitását. Vékony fejkialakítás, keskeny fejszélesség, forgó markolatbetétek teszik ideális szerszámmá, különösen szűk helyeken. Kiegészítő funkció: a tömlők kíméletes leválasztása a fogazott pofa segítségével. önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás.

Cikkszámok

Cikkszám K1085.059.250
EAN 4003773077336
UBB 500625385389
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 85 59 250 A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.