text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nem szigetelt szem típusú kábelcsatlakozó 22-16AWG ón 3mm lyuk 3mm lyuk


Szigetelés nélküli forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. 200 db. nem szigetelt. Csavarok3mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Mennyiség200AnyagRézFelület ónozottÉrintkezési átmérőØ 3mm.

Cikkszám 5I435555
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 3
AWG-tartomány 20 - 17
Névleges keresztmetszet (mm²) 0.5 - 1
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex

Leírás

Szigetelés nélküli forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. 200 db. nem szigetelt. Csavarok3mmKábel0,5 - 1mm²AWG22 - 16Mennyiség200AnyagRézFelület ónozottÉrintkezési átmérőØ 3mm.

Cikkszámok

Cikkszám 5I435555
EAN 4003773076209
UBB 500641803548
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.