text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex nem szigetelt szemű kábelcsatlakozó 16-14AWG ón 8mm lyukkal


Nem szigetelt forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. Nem szigetelt. Csavarok8mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Mennyiség100AnyagRézFelület ónozvaEgy érintkező átmérőjeØ 8mm.

Cikkszám 4I364301
Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Halogénmentes Nem
Felületvédelem Ónozott acél
Szigetelés Egyik sem
Karima alakja Gyűrű alakja
Húzással védett csatlakozásokhoz Nem
Tekercses/tekercses csomagolás Nem
Anyag Vörösréz
Csavarméret (metrikus) 8
AWG-tartomány 16 - 14
Névleges keresztmetszet (mm²) 1.5 - 2.5
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Alkalmas lapos vezetőkhöz Igen
Alkalmas magas hőmérsékletre (650 °C-ig) Nem
Alkalmas szigetelt lakkozáshoz Nem
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Alkalmas kerek vezetőkhöz Igen
DIN szerint Igen
Márka Knipex

Leírás

Nem szigetelt forrasztás nélküli csatlakozók Anyag: réz, horganyzott. Nem szigetelt. Csavarok8mmKábel1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Mennyiség100AnyagRézFelület ónozvaEgy érintkező átmérőjeØ 8mm.

Cikkszámok

Cikkszám 4I364301
EAN 4003773076261
UBB 500641804793
UNSPSC 31163100
Gyártó cikksz 97 99 216
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.